テストフック(ピン内径10mm)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76097147 品番790
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20 最大電流(A)1 ピン径(Φmm)内径/10、口径/0.9 ピン長さ(mm)68 最大電圧(V)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
暗電流測定
製造業

B端子をきっちりホールドしてくれるので便利です。クランプ型電流計だと測定が不安定な微量電流を測定できて信頼性があります。

対象商品:
76097147
2018-07-08
用途:
自動車用バッテリーの暗電流の測定
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーの端子にしっかりハマるため作業性がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする