曜日別特売
791 テストフック(ピン内径16mm) カイセ 76097156

テストフック(ピン内径16mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76097156品番791
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20最大電流(A)1ピン径(Φmm)内径/16、口径/0.9ピン長さ(mm)74最大電圧(V)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする