テストピン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76097244 品番795
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。
766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。

適合機種
(100-40リード線を使用することで適応)
SK-6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625、KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、KF-32/20
最大電流(A)1 ピン径(Φmm)0.5 ピン長さ(mm)22 最大電圧(V)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76097244
2022-11-28
用途:
電子工作物メンテナンス時
サービス業

電子回路の解析にとても役に立つ。テストピンが長すぎるのと、保管が難しい。

対象商品:
76097244
2016-06-20
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社マルヤス住設機器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

このピン先Φ0.5mmのサイズの物はホームセンター等にはアリマセン。
細かい部分の測定に極細テストピンは必需品。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする