曜日別特売
944 テストピン カイセ 76097253

テストピン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76097253品番944
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

狭いポイントの測定に適したピン先Φ0.4mmのテストピンです。
自動車の絶縁カプラの後ろ側にピン先を差し込んで測定できます。

適合機種KU-2600、KT-2021、SK-6166/7661/7716/7720/7722/7682最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.8(先端0.4)ピン長さ(mm)19最大電圧(V)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする