適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
セット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)
最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10
リード線(m)[100-40]1.6
ピン径(Φmm)[792]0.5
口径(mm)[942]20
ピン長さ(mm)[792]25
最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000