ヒューズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)500 電流(A)6.3 注文コード76097901 品番F32
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は電圧・電流など20種類から選べます 他の種類を見る
適合機種KT-2021 電流(A)6.3 電圧(V)500 寸法(mm)Φ6.0×32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76097865
2020-05-06
用途:
自動車整備

正直このサイト以外の購入方法がわかりません、値段の高く、消耗品と考えると不便かと、、、テスターの性能が素晴らしだけに残念です

対象商品:
76097752
2016-10-14
用途:
掃除機のヒューズ交換

注文時に互換性やサイズが合うヒューズボックスなどを優先掲載して頂くと大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする