三菱電機
三菱電機の 電球
三菱電機の HIDランプ
三菱電機の メタルハライドランプ
高演色セラミックメタルハライドランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76099554
品番
HCI-TS70W/WDL/PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
両口金タイプのセラミックメタルハライドランプ。
優れた演色性と効率を実現。
口金
RX7s
定格ランプ電力(W)
70
ランプ電圧(V)
92
用途
商業施設、店舗など。
全長(mm)
114.2
質量(g)
19
種類
高演色セラミックメタルハライド
全光束(Lm)
7000
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.95
平均演色評価数(Ra)
88
外管径(Φmm)
20
色温度(K)
3000
電球の種類
メタルハライドランプ
注意
※HCI専用電子安定器をご使用下さい。