画像準備中

高演色セラミックメタルハライドランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76099572 品番HCI-TS150W/WDL/PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

両口金タイプのセラミックメタルハライドランプ。
優れた演色性と効率を実現。

口金RX7s 定格ランプ電力(W)150 ランプ電圧(V)96 用途商業施設、店舗など。 全長(mm)132 質量(g)25 種類高演色セラミックメタルハライド 全光束(Lm)15000 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)1.8 平均演色評価数(Ra)90 外管径(Φmm)23 色温度(K)3000 電球の種類メタルハライドランプ
注意
※HCI専用電子安定器をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする