ドライバー ナットタイプ

(129件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76099782 品番 5
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。

先端形状ソケット 先端サイズ5mm 軸長(mm)125 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)210 種類ナットドライバー 六角対辺(mm)5 グリップ径(Φmm)18 外径(Φmm)8 表面処理ニッケルメッキ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 適合ねじ(mm)2.5 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※サイズ表記は六角対辺サイズとなり、メートルネジ規格のサイズではございません。(例:6mmは対辺サイズとなり、M6サイズではございません)
ナットの対辺サイズを計測の上、適合するサイズのものをご購入ください。
※使用目的以外には使用しないでください。
※割れや欠けなど異常がみられる場合は使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76099782
2026-02-26
用途:
自作PCのメンテナンス
その他業種

マザーボードの六角スペーサーの締め付け用に購入。
安全確実にシメられる道具として満足しております。

対象商品:
76099834
2025-10-24
用途:
一般作業

安価で助かりますがあと5mmくらいディープであれば更に助かりました。

2025-02-26
用途:
T型ソケットの代替えに
大木商店 様

正式名称は解らないのですが
6角形のビットを装着する ドライバーを探していまして
ビットの対辺が実測で6.3mm
本商品が6mmなので「誤差で行けるんじゃないか?」と思い 購入してみましたが 本商品の精度が高くて撃沈。

勢いでビットを叩き込んだら 本商品が割れちゃった。
割れた部分を溶接でもしようかと検討中

文末になったけど 本商品が悪いわけでは無いので誤解のないように
精度良いです。
ただ 同じことを考えている人がいたら だめです

2025-01-22
用途:
ネジ締め
電気・ガス・熱供給・水道業

今までラジオペンチでナットを保持して締めていたが、この2mmサイズのネットになるとうまく挟めないで空回りになる事が多くあった。この値段でうまくナットを空回りせず締められる重宝出来る。 今まで3mm、4mmのナット回しは持っていたが、サイズにあったナット回しは重宝。

2025-03-12
用途:
機械メンテナンス時
サービス業

価格の割には丈夫そうで満足ですがサイズの刻印が薄く小さいので
見ずらいので次期商品では改善頂ければ★5ですね

対象商品:
76099825
2024-10-26
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

高トルクでない場合、回す回数が多いとこちらが非常に活躍します。特にホースバンドを締める時の活躍が多いです。グリップが半透明で古臭さはありますが、必要にして十分です。この価格なのでサイズ毎揃えても良いかと思います。

2024-10-25
用途:
自転車のチェーン引きに使用。
Media Works Rakunan 様

ボックスレンチでは深さ長さが足らないので購入。微妙な調整もできて良いと思います。

対象商品:
76099834
2024-06-19
用途:
アルミホイールのエアバルブ締緩用に購入しました。(指が入らず一苦労)
製造業

使用箇所が限定的なので全長100〜150mm程度のものがあれば良かった。
また、相手側への傷防止対策されているものがあればうれしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この製品の先端(ナットを回す部分)は帯磁されていますか。
回答:
着磁致しておりません。
2022-06-21
質問:
ナットがボックス入り口にナットが収まる構造でしょうか。
回答:
ボックス入口に収まるタイプではございません。
2022-06-21

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする