サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファンセット& バッテリーセット 2022)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76103984
品番
KU91400F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネス対応の人気スタイリッシュデザイン
着丈(cm)
70
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
58
サイズ
5L
色
20キャメル
素材
綿100%
セット内容
RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76103984
KU91400F
21623710
KF91400G
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400G)
サンエス
1着
¥
6,300
税込
¥
6,930
メーカー後継品です