水質測定用試薬セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40回分) 注文コード76104612 品番LR-CNT
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。測定には、別途蒸留操作が必要です(全シアン検定器は販売終了)。
※ラムダ9000(型式: L-9000)は 2017年12月末に販売終了

用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定 TGK品番211-80-52-14 測定方法ピクリン酸法 測定回数40回 主な用途蒸留用+発色試薬 アズワン品番1-5496-09
注意
薬品を含みますので、ご使用の際はご注意ください。お子様がご利用される場合、大人の目の届く範囲でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする