ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H1(mm)200
内容量1個注文コード76104790品番RSDM-SH-K
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。

用途
最上階庇用
寸法H1(mm)
200
材質
ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM
寸法
75
仕上
(本体)樹脂系塗料塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする