曜日別特売
TRC-70Ⅱ ピンホール探知器 サンコウ電子研究所 76104878

ピンホール探知器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は電源・探知電圧が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電源
内蔵NiMH電池 充電AC100~240V (50/60Hz)
探知電圧(kV)
5~25
注文コード
76104878
品番
TRC-70Ⅱ
参考基準価格(税別)¥430,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

「ピンホール探知器 TRシリーズ」は広くご採用頂いている標準タイプとして、
国内外のお客様から塗装膜・ライニング膜を痛めることなく安全で迅速に検査できると、
「使い易く高性能」と評価され多数ご使用いただいております。
この度、メーターをアナログからデジタル表示に変更し、より使いやすく利便性を向上しました。

電源
内蔵NiMH電池 充電AC100~240V (50/60Hz)
探知電圧(kV)
5~25
方式
低周波高電圧パルス放電式
警報方式
本体のランプ、ブザー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする