曜日別特売
TF-052【ワケあり】 スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場 76106759

TF-052【ワケあり】 スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場 76106759
TF-052【ワケあり】 スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場 76106759
TF-052【ワケあり】 スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場 76106759
TF-052【ワケあり】 スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場 76106759
TF-052【ワケあり】 スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場 76106759

スリ傷に強い粘着化粧シート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は幅・内容量など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅(cm)
92
注文コード
76106759
品番
TF-052【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,272販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥44,980¥36,980

2層構造のフィルムが印刷層をすり傷から守り、表面の美しさが長持ちします。家具やテーブル、ドアなどに貼ると1ランク上の高級感のある仕上がりになります。強粘着タイプなので貼りやすく、はがれにくい粘着化粧シートです。耐摩耗性5倍アップ(メーカー比)でスリキズに強い粘着化粧シートです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(cm)
92
1巻長さ(m)
24
質量(g/本)
6240
タイプ
無地ホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
塩化ビニル
粘着剤
アクリル系樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする