曜日別特売
WR-100【ワケあり】 ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸 76106908

WR-100【ワケあり】 ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸 76106908
WR-100【ワケあり】 ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸 76106908

ピクチャーレール RAILSUN

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本長さ(mm)1000注文コード76106908品番WR-100【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,5981,998

RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881

商品状態※理由あり(未使用・未開封)長さ(mm)1000付属品レール:1本/石膏釘部品:4セット/ストッパー:1セットレール:ホワイト規格レールのみセット特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5アズワン品番64-5257-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25805685
2021-03-05
用途: ピクチャーレールの後付け
サービス業

説明書あった取り付け動画を見ながら設置しましたが、スムーズに取り付けることができました。
同梱の両面テープでは仮止め不十分でしたが、1人でも真ん中の1か所のピン打ち込みができてしまえば大丈夫でした。
今回レール単品で購入し、別途白色ランナー(WR-1-W)を購入しましたが、白色ランナーの方が目立たなく良いです。

対象商品 : 25805789
2019-03-28
用途: 撮影した写真作品や子供の作品掲示
製造業

素人のDIY取り付け。
石膏ボードへの取り付け簡単。透明テグスで目立たない。粗くぼこぼこした壁紙への取り付け時の仮止めは付属の両面テープだけでは不足で、手持ち品を追加して使った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする