カプラーハウジング 防水タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76108076 品番 304-7131
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。
オス・メス1対

仕様HM090 タイプ3極 適合電線(mm2)0.3-1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76108067
2020-05-20
用途:
外車のブレーキスイッチに使用

外国製バイクのリアブレーキスイッチのカプラーがステップ裏にあり、雨水など多く当たる場所なので、不安解消のため、こちらの防水タイプに交換しました。2年近く経ちますが今のところトラブルはありません。

対象商品:
76108085
2017-08-10
用途:
デイライトの取り付けに使用

バンパーを外した時に念のため配線を簡単に外せるように、このカプラーを取り付けてみました。数週間経ちますが問題ないようなので、防水性能も良好なようです。

対象商品:
76108067
2017-04-15
用途:
新規接続時
合同会社キュリアス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

探しに行く手間が省けて助かりました。ホームセンターなどでは大量においてない場合が多いので、たくさん買いたい時は本当に助かる。

対象商品:
76108085
2016-12-13
用途:
自動車整備用

安心の品質で、自動車エンジンルームの配線にいつも使用しています。

対象商品:
76108067
2016-07-12
用途:
機械メンテ
大武電機SYS 様 (製造業)

セット品の中に メスpinが入ってない物がありビックリしました。
予備品を1セット買ってあったので何とかなりましたが(汗)
そのほかは 普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
76108067
2016-04-15
用途:
農機トレーラーの配線連結部に使用。

カプラーの嵌合もスムーズで使い易いです。

対象商品:
76108076
2016-02-26
用途:
自動車整備用

自動車の電気配線に使用。純正品カプラーと遜色無い品質です。

対象商品:
76108085
2016-01-17
用途:
自動車の配線
サービス業

LEDテープ用の配線に使用しました。
防水なので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする