曜日別特売
GSC18V-16EHSET【ワケあり】 コードレスシェア BOSCH(ボッシュ) 76108308

メイン画像

GSC18V-16EHSET【ワケあり】 コードレスシェア BOSCH(ボッシュ) 76108308
GSC18V-16EHSET【ワケあり】 コードレスシェア BOSCH(ボッシュ) 76108308
GSC18V-16EHSET【ワケあり】 コードレスシェア BOSCH(ボッシュ) 76108308
GSC18V-16EHSET【ワケあり】 コードレスシェア BOSCH(ボッシュ) 76108308
GSC18V-16EHSET【ワケあり】 コードレスシェア BOSCH(ボッシュ) 76108308
GSC18V-16EHSET【ワケあり】 コードレスシェア BOSCH(ボッシュ) 76108308
GSC18V-16EHSET【ワケあり】 コードレスシェア BOSCH(ボッシュ) 76108308
GSC18V-16EHSET【ワケあり】 コードレスシェア BOSCH(ボッシュ) 76108308

コードレスシェア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1セット)
注文コード
76108308
品番
GSC18V-16EHSET【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥125,500販売価格(税込)¥55,420
販売価格(税別)アウトレット
¥109,800¥50,382

作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です
コード式700W相当のハイパワーです
エルゴノミクスデザインで操作性がUP
メタルフランジ採用で耐久性がUP
バッテリーを守るECP機能搭載です

用途
切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)
質量(kg)
2.23
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×84×148
ストローク数(min-1[回/分])
3200
能力(mm)
軟鋼板1.6、アルミニウム2.2
充電時間(分)
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
最小切断半径(mm)
20
振動3軸合成値(m/s2)
切断7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする