※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム メタルバッファー 両側メネジ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
107-9011
注文コード
76108317
品番
25150.0076【ワケあり】
在庫数量:残り20点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,725
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
899
バスケットに入れる
ゴムの衝撃緩和部品です。
両側にめねじが付いています。
用途
モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
107-9011
高さ(mm)
40
ねじ寸法
M12
ばね定数(N/mm)
465
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっき
許容荷重(N)
4650
外径(mm)
75
ゴム硬度
55±5°