ソフトLEDランプ ラバータイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76108645 品番217-6123
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボディーがラバーの為曲面にも対応しておりあらゆる場所に対応できます。

ホワイト 寸法(mm)63×14 配線長約90cm LED使用数(個)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-05
用途:
原付二種のナンバー灯
NPO法人チャルカ・ジャパン 様 (サービス業)

2017年に購入、2023年気が付いた時には、ほぼほぼ点灯しておらず整備不良状態。いつからこうなったのかは不明ながら、LED製品全般に言える事だが、もう少し耐久性が欲しい。社会全体のゴミが増えるだけ。

対象商品:
76108645
2018-10-01
用途:
ルーカスタイプLEDテールランプにナンバー灯が無かったので取付
有限会社アイマン 様

テープで張り付け配線をつなぐだけなので、使い勝手は良いです。

対象商品:
76108645
2017-11-17
用途:
バイク
E-TEC 様

1年で点灯しなくなり、再度購入ですシリコンの所が黄色く劣化、早すぎるラバータイプがみつからなかったのでしかたなく。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする