曜日別特売
5A8【ワケあり】 ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製 気泡材研究所 76108685

ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は直径・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
直径(Φmm)
139
注文コード
76108685
品番
5A8【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,980¥24,980

耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。

用途
底曳
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
型式
5A8
自重(g)
377
水深(m)
800
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ABS製
直径(Φmm)
139
穴径(Φmm)
11
浮力(g)
1240
注意
※水深は目安値であり、保証値ではありません。
※使用限度水深は1回の連続被圧時間が3時間未満での繰返し使用を標準として設定されています。
※被水圧下で3時間以上継続ご使用の場合は、表示水深の70%未満(継続使用時間に応じて変わる)の深さでご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52642879
2023-04-06
用途: 水中カメラフロート
有限会社オーテーエス 様(サービス業)

防水・耐久が抜群に良いですね・主に海中で使うため塩害の心配のないグッズです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする