曜日別特売
92977 ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き アーテック[学校教材・教育玩具] 76111607

92977 ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き アーテック[学校教材・教育玩具] 76111607
92977 ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き アーテック[学校教材・教育玩具] 76111607
92977 ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き アーテック[学校教材・教育玩具] 76111607

ミニキャンバス小 ミニイーゼル小付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76111607
品番
92977
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
¥600

和の名作を、手のひらサイズで楽しむ!
花札の桜柄をモチーフにした、春らしい雰囲気を楽しめるミニキャンバスです。やわらかな色合いで日本の伝統モチーフを表現し、現代のインテリアにもなじむデザインに仕上げました。付属のミニイーゼルでデスクや棚に手軽に飾ることができ、シリーズで揃えることで四季の移ろいを感じられます。和風空間や和モダンインテリアのアクセントとしてはもちろん、日本文化を感じられるアイテムとして自宅用や海外向けギフトにもおすすめです。

用途
ギフト・中学校の美術・イベントの景品・プレゼントに。
セット内容
ミニキャンバス 小×1、ミニイーゼル 小×1
材質
ブナ・紙
寸法(mm)
ミニキャンバス小:約50×70×9、ミニイーゼル小:約125×75×20
種類
花札 桜
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする