曜日別特売
92980 ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き アーテック[学校教材・教育玩具] 76111641

92980 ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き アーテック[学校教材・教育玩具] 76111641
92980 ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き アーテック[学校教材・教育玩具] 76111641
92980 ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き アーテック[学校教材・教育玩具] 76111641

ミニキャンバス小 ミニイーゼル小付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76111641
品番
92980
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
¥600

集めて楽しい!和風ミニキャンバス!
「忍」の文字をモチーフにした、力強さとシンプルさを兼ね備えたミニキャンバスです。日本文化を象徴する一文字を現代的なデザインで表現し、和風空間はもちろんカジュアルなインテリアのアクセントとしても映えます。付属のミニイーゼルでデスクや棚に手軽に飾ることができ、コンパクトで扱いやすく、個性的なギフトやシリーズ展開にもおすすめのアイテムです。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。

用途
イベントの景品・プレゼント・ギフトに。
セット内容
ミニキャンバス 小×1、ミニイーゼル 小×1
材質
ブナ・紙
寸法(mm)
ミニキャンバス小:約50×70×9、ミニイーゼル小:約125×75×20
種類
忍
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする