真鍮L型足掛金 クローム仕上

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称(Φ)32 注文コード76112881 品番21473
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼称など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)180 寸法C(Φmm)16 寸法D(Φmm)19 寸法E(mm)48 寸法F(mm)48 材質BRASS真鍮製 呼称(Φ)32 種類通し 仕上クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする