川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
川喜金物(SOWA)の パイプブラケット
真鍮L型足掛金 クローム仕上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称(Φ)
38
注文コード
76112915
品番
21478
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
38
寸法B(mm)
200
寸法C(Φmm)
19
寸法D(Φmm)
25
寸法E(mm)
53
寸法F(mm)
48
材質
BRASS真鍮製
呼称(Φ)
38
種類
通し
仕上
クローム