真鍮L型足掛金 クローム仕上

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称(Φ)50 注文コード76112942 品番21538
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は呼称など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)50 寸法B(mm)250 寸法C(Φmm)25 寸法D(Φmm)32 寸法E(mm)67 寸法F(mm)53 材質BRASS真鍮製 呼称(Φ)50 種類通し 仕上クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする