SBA1-BK 手帳用シャーボ ゼブラ 76114674

手帳用シャーボ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76114674 品番SBA1-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロータリーシステム採用。黒+シャープ

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式 全長(mm)126 材質/仕上真鍮/クリアメタリック塗装 質量(g)20.9 タイプボールペン黒・赤、シャープ 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)8.6 インク色 インク油性インク 色数1色+シャープペン 色(軸) 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76114674
2020-12-12
用途:
書く時に使用

細身のサイズで使い心地が非常に良い。
自分にはあっていると思います。

対象商品:
76114674
2019-01-26
用途:
小型のカバーのある本に使用しています。

小型のカバーのある本に使用しています。この長さで、シャープペンとボールペンを使えるものは、他にほとんど選択肢がありません。少し高めだが仕方がないかな、と思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする