ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 多色/多機能ボールペン
エアーフィット2+S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76115934
品番
SA9-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンラバーグリップ採用 黒・赤+シャープ0.5
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
仕様
シリコーンラバーグリップ付、ひも通し穴付
材質
樹脂
全長(mm)
145.2
質量(g)
22.9
タイプ
多機能ペン
方式
ロータリーシステム
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
13.7
インク
油性インク
色数
2色+シャープペン
色(軸)
ライトブルー
線の太さ
細字