曜日別特売
NOD 偏平パイプ(ネオデリコン) FSC藤原産業 76116909

NOD 偏平パイプ(ネオデリコン) FSC藤原産業 76116909
NOD 偏平パイプ(ネオデリコン) FSC藤原産業 76116909
NOD 偏平パイプ(ネオデリコン) FSC藤原産業 76116909

偏平パイプ(ネオデリコン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1本(100m)
注文コード
76116909
品番
NOD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

許容圧力1.0MPaで加圧時の蛇行・捻転がありません。
軽量・長尺で取扱いが容易です。柔軟性に優れ、どのような地形にもなじみやすく、格納も場所をとりません。
小さな隙間にも注入することができます

長さ(m)
100
肉厚(mm)
基準:1.7
呼び
19
常用圧力(MPa)
1
質量(g/m)
基準:150
内径(mm)
基準:20.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,920/税込¥3,212
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする