LH-1.6芯

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76117763 品番 RLH16-BK
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)1.6 全長(mm)139 質量(g)1.0 最大径(Φmm)3 インク油性 色数単色 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76117781
2023-10-18
用途:
趣味の工作の色分け
製造業

赤色インクを使っていますが先日「立てて保管」していたら先端からインクが漏れていて机に垂れていました。初めての現象で戸惑いましたが替え芯で交換して再び立てて置いてみました(ティッシュをしいて)今度は前回の様な多くは無かったのですが先端に液溜まりみたいに付いていました。立てての保管はダメなのでしょうかね? 先端のボール球が大きいから?横にして保管するようにします。

対象商品:
76117781
2022-03-22
用途:
添削・図面の線引き
製造業

巷には0.7〜1.0の太さのボールペンは数多く存在していますが1.6は中々ありませんので濃く太い線を引きたいときには重宝します。また最近は腱鞘炎が出てペンを強く握りにくくなってきたので線引きの回数が減るのは良いですね。本体と替え芯の金額の差はあまりありませんがゴミを減らすという観点では良いことですね。

1人が参考にしています
対象商品:
76117781
2018-07-20
用途:
事務
ブリッグス・アンド・ストラットン・ジャパン株式会社 様

書きやすく、目立つのでいつも赤、黒、青の3色ともこの幅のものを使っています。

対象商品:
76117772
2022-07-18
用途:
現場でエフの記入に
製造業

工場内で見やすいようにやや太いボールペンが必要で購入しました。滑らかに書けますが芯が1.6と太いからかインクの減りが早いように感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする