質量(g)49
レンズ色クリアー
レンズの呼称炭酸ガスCLA
カラー標準可視光透過率クリアー85%
光学濃度(OD)6<
適合波長(nm)10600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168
材質(フレーム)ナイロン+エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコート)
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
トラスコ品番853-7432
形状1眼型
タイプメガネ併用可
機能サイド付、めがね併用可