NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76120296
品番
SPA-#4-40-5/16-P
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
十字穴番号
1
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
No.4-40UNC