NBK(鍋屋バイテック会社)
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(10個)
¥759
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さL(mm)
12
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76122439
品番
SRGS-M4-12
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
0.7
長さL(mm)
12
ねじの呼び
M4
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
ボタン
穴の形状
ピン付きファイブロブ