3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
透明梱包用テープ3巻パック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76122453
品番
313 3PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥740
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
環境対応
巻芯には再生紙を使用
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク(巻芯)
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.065
仕様
中・軽量物梱包用
トラスコ品番
394-0683
材質
[テープ]基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ厚:0.065mm
芯径(mm)
76
主な用途
梱包用
入数
1パック(48mm×50m×3巻入)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76122453
313 3PN
07168551
313-3PN
スコッチ 透明梱包用テープ313
3M(スリーエム)
1パック(3巻)
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました