313 6PN 透明梱包用テープ6巻パック 3M(スリーエム) 76122462

透明梱包用テープ6巻パック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76122462 品番313 6PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。

環境対応
巻芯には再生紙を使用
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク(巻芯)
テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 仕様中・軽量物梱包用 材質[テープ]基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ厚:0.065mm 芯径(mm)76 主な用途梱包用 入数1パック(48mm×50m×6巻入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76122462 313 6PN 07168567 313-6PN スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) 1パック(6巻) 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする