A-5000 AQUA DROPs カードホルダー リヒトラブ 76124596

A-5000 AQUA DROPs カードホルダー リヒトラブ 76124596 A-5000 AQUA DROPs カードホルダー リヒトラブ 76124596 A-5000 AQUA DROPs カードホルダー リヒトラブ 76124596 A-5000 AQUA DROPs カードホルダー リヒトラブ 76124596 A-5000 AQUA DROPs カードホルダー リヒトラブ 76124596 A-5000 AQUA DROPs カードホルダー リヒトラブ 76124596

AQUA DROPs カードホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76124596 品番A-5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。横から入れるタイプなので、抜け落ちにくく、携帯時も安心です。名刺以外にもプラスチックタイプのカード゛にも対応しているので、ポイントカードなども収納できます。(トレーディングカード・ゲームカードなど大型のカードには対応していません。)抜き差し・交換したいページを開き、上下斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。閉じる時は、リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。360°折り返して使えるので、携帯から電話をかける時も該当の名刺の入っているページを折り返して持てます。

収納枚数120カード 材質表紙・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート(透明) 黄緑(台紙:グレー) 背幅(mm)18 縦(mm)190 横(mm)127

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76124596 A-5000 76124316 A-4102 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 1冊 469 税込516 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする