AQUA DROPs バッグ A4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76124824 品番 A-5005
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。下のレバーを軽く上に押し上げるだけで、簡単に開くワンタッチ綴じ具を採用。手になじみ持ちやすいラウンドデザインのハンドルグリップ。

サイズA4 白(不透明) 材質本体・グリップ/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート・POM 厚さ(mm)40 耐荷重(kg)3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)255×350×37 縦(mm)261(301) 横(mm)357

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76124833
2019-08-16
用途:
書類運搬作業での保護用

一時的な書類の運搬保護用に使用します。今後の使用にあたっては樹脂製なので開閉時の折り曲げ部の耐久性を観察する必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
76124867
2019-01-24
用途:
講習会他
稲沢自動車販売整備協同組合 様

資料が沢山入るし とても軽いので持ち運びやすい。安価!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする