A-7311 レタートレー用ジョインター リヒトラブ 76125926 A-7311 レタートレー用ジョインター リヒトラブ 76125926

レタートレー用ジョインター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4個) 注文コード76125926 品番A-7311
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

【別売】A-7312レタートレーの専用ジョインター(1組4枚入り)。ジョインターを使うと下段のスペースが広がり収納がスッキリ!!

材質ポリプロピレン 幅(mm)40 高さ(mm)61 奥行(mm)10 規格ジョインター

商品説明動画

書類整理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76125926
2023-04-26
用途:
デスク作業
サバエリサイクル協同組合 様 (サービス業)

トレイを3段にシテ使用しているので、使いやすいようにジョインターもいっしょに購入しました。伝票置きに使用していますが、取り出しやすく購入して良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする