精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)ねじの呼びM2首下長(mm)3材質(本体)SWCH16A注文コード76126928品番SNZ-M2-3-TBZ-ALK
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,704
販売価格(税別)
1,549
材質(本体)SWCH16A質量(g)0.072十字穴番号0ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)3寸法L1(mm)0.6表面処理三価クロメート寸法D1(mm)3頭部形状なべ首下長(mm)3穴の形状十字穴ねじの呼びM2入数50個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする