キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76127107 品番 A-7651
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

B4用紙(257×364mm)を収容できます。

サイズB4 材質ポリエステル 厚さ(mm)80 耐荷重(kg)7 寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×364×55 縦(mm)300(390) 横(mm)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76127091
2019-09-09
用途:
社外へ出るときの書類バッグ
サービス業

グレーを購入しましたが、ほぼ黒です。
薄い生地を想像してましたが、実物は厚みもあり、空の状態でも自立します。
持ち手もしっかりしていて、軽いので、購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
76127091
2017-04-10
用途:
図面・資料の移動
建設業・工事業

とても軽くて,丈夫でいいです。強度も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする