A-7700 インナードキュメントファイル リヒトラブ 76127134 A-7700 インナードキュメントファイル リヒトラブ 76127134 A-7700 インナードキュメントファイル リヒトラブ 76127134 A-7700 インナードキュメントファイル リヒトラブ 76127134 A-7700 インナードキュメントファイル リヒトラブ 76127134 A-7700 インナードキュメントファイル リヒトラブ 76127134

インナードキュメントファイル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76127134 品番A-7700
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ジャバラが従来品(メーカー比)と比較して2倍開くので、出し入れもラクラク。インデックスタブシール付き。

サイズA4 乳白 グリーン購入法適合 仕様5仕切り トラスコ品番855-9754 材質PP 厚さ(mm)20 ポケット数6 縦(mm)240 横(mm)325

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-21
用途:
お客様へ
株式会社ヴェリプラス 様 (建設業・工事業)

お客様へ保証書や取説をまとめてお渡しする時に使用しています。
貼るだけ名刺ポケットも併用しています。
開閉ボタンなどの出っ張りがないのが良いです。
他のドキュメントファイルでは厚みが有り過ぎ、価格も600〜800円と高価なものが多いので、当方には丁度良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
76127134
2023-05-30
用途:
ちょっとした書類の持ち歩きに

フラップの蓋を開けたまま鞄に入れたかったので、蓋の部分を切り取るかテープで固定するかしなきゃいかんなと思っていたら、まさかの、蓋をオープンにしたまま止められる仕様になっていたのでとても良い。
まれに蓋をしたいときに、切り取っていないから蓋が出来るんですもの。

1人が参考にしています
対象商品:
76127134
2023-04-01
用途:
便利です
医療・福祉・介護関連業

カバンの中がゴチャゴチャしているので購入しました。項目別に整頓します。

1人が参考にしています
対象商品:
76127134
2021-01-11
用途:
書類整理
ジーケーサービス 様

使い勝手がとてもいいです。
蓋の留め方がホックではないのでカバンから出し入れする際に引っ掛からず、カバンの中の隣に入れた書類を傷つけないので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
76127134
2020-12-07
用途:
資料整理に購入
ADEKAクリーンエイド株式会社 様 (卸売・小売業)

リュックに入れて持ち歩いていますが、壊れません。長持ちしてくれそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする