NBK(鍋屋バイテック会社)
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・首下長・材質
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
M1.7
首下長(mm)
3
材質(本体)
SWCH16A
注文コード
76127829
品番
SNZ-M1.7-3-TBZ-ALK
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,814
販売価格(税別)
¥
1,649
バスケットに入れる
材質(本体)
SWCH16A
質量(g)
0.049
ピッチ(mm)
0.35
寸法L(mm)
3
寸法L1(mm)
0.5
十字穴番号
0
表面処理
三価クロメート
寸法D1(mm)
2.5
頭部形状
なべ
首下長(mm)
3
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M1.7
入数
50個