曜日別特売

精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
M2
首下長(mm)
2
材質(本体)
SWCH16A
注文コード
76127890
品番
SNZ-M2-2-TBZ-ALK
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,814
販売価格(税別)
¥1,649
材質(本体)
SWCH16A
質量(g)
0.055
ピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
2
寸法L1(mm)
0.6
十字穴番号
0
表面処理
三価クロメート
寸法D1(mm)
3
頭部形状
なべ
首下長(mm)
2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2
入数
50個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする