F-235 ハーフウェイ<メッシュ> リヒトラブ 76128981

F-235 ハーフウェイ<メッシュ> リヒトラブ 76128981 F-235 ハーフウェイ<メッシュ> リヒトラブ 76128981 F-235 ハーフウェイ<メッシュ> リヒトラブ 76128981 F-235 ハーフウェイ<メッシュ> リヒトラブ 76128981

ハーフウェイ<メッシュ>

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズペンケース ブルーバイオレット 注文コード76128981 品番F-235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品はサイズ・色・トラスコ品番など35種類から選べます 他の種類を見る

透明素材なので中身が一目瞭然。
オフィスでも使えるアーバンシックカラー各サイズ5色展開。

サイズペンケース ブルーバイオレット 縦(mm)65 横(mm)215 付属品吊り下げ用リングフック付き 材質本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン 収納枚数150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76128927
2025-05-21
用途:
ゴルフのティー入れ。鍵などの保管。
その他業種

商品が透明な材質のため、ゴルフのティーや鍵など、中に何が保管されているか一目瞭然。また、商品の大きさも持ち運びに手頃です。

2024-11-21
用途:
筆記用具入れ

他社の類似製品に比べて、柔らかさが長持ちするのでこちらを使っています。

対象商品:
76129024
2024-02-20
用途:
お金の出し入れに使用します
山藤製茶 様

メッシュで固くなく柔らかすぎず持ち具合が丁度良いです

対象商品:
76129216
2024-07-18
用途:
社内書類の通い袋
株式会社吉田製作所 様

もう少し手ごろだと良いのですが、色は良いし使い勝手も悪くありません。

対象商品:
76129024
2022-05-11
用途:
通帳保管
農・林・水産業

ファスナーのつくりがしっかりしている。色・サイズ違いで購入しました。

対象商品:
76128927
2022-04-30
用途:
小物入れ
教育・研究機関

仕事で使用するホワイトボードマーカーやストップウォッチを入れています。
大きさが非常に良いです。
メッシュという事で耐久性に期待して購入しました。メッシュ部は丈夫そうですがチャック周辺の耐久性がどうだろう?と感じます。

対象商品:
76128927
2023-02-27
用途:
車のカギを付けて中にETC,ガソリンカードを入れり
株式会社アイ・スタジオ 様 (建設業・工事業)

4年前はもっと色んな色が合ったのに今回は色の数がないので

だぶった色のなってしまい。残念です。

対象商品:
76128945
2020-04-02
用途:
小物入れに
サービス業

リップクリーム、目薬と小さいハンドサニタイザーを入れてます。一番小さいサイズです。色も可愛いし、持ち運びも便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする