ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM4
長さL(mm)20
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1袋(10個)注文コード76129841品番SRGS-M4-20
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939
ねじピッチ(mm)
0.7
長さL(mm)
20
ねじの呼び
M4
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
ボタン
穴の形状
ピン付きファイブロブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする