スライドリング本体は5個セットで販売するなら、それに合わせて表紙&背表紙で計10枚セットで販売して欲しい。
もちろん1枚で買うよりも単価は引き下げて。
ルーズリングと一緒購入して綺麗にファイルを作りました。色違いが有れば嬉しいかなぁ
別売りのスライドリング本体と一緒に使用。
製品自体に不満はないが、値段がビミョー。ポリプロピレンにただ穴を開けてるだけなのに「こんな値段する?」って感じ。2枚セットがこの値段でいいくらい。
でもまぁ買うしかないんだけど…
A4サイズの書類にパンチ穴をあけてカバーにしました少しデカい!?書類のエッジから2cm出ていまして6〜7枚の紙厚だと開きにくいです。出来れば5mm程がBESTかと思います。まぁ自分で切れば済むことなんですけど…