F-512 トライアルファイル リヒトラブ 76131632

F-512 トライアルファイル リヒトラブ 76131632 F-512 トライアルファイル リヒトラブ 76131632 F-512 トライアルファイル リヒトラブ 76131632

トライアルファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76131632 品番F-512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

テスト用紙の記録ファイルに最適。B4サイズが一覧できます。鉛筆などでパンチが可能。

材質表紙/紙、綴じ具/樹脂 サイズB5(B4・2ツ折)・S型 タイプタテ型 収納枚数50 背幅(mm)15 穴数2 縦(mm)274 横(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする