F-527 スナッチファイル リヒトラブ 76131736

F-527 スナッチファイル リヒトラブ 76131736 F-527 スナッチファイル リヒトラブ 76131736 F-527 スナッチファイル リヒトラブ 76131736 F-527 スナッチファイル リヒトラブ 76131736 F-527 スナッチファイル リヒトラブ 76131736 F-527 スナッチファイル リヒトラブ 76131736

スナッチファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76131736 品番F-527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

綴じ具中央部のつまみを持ち上げてはずす簡単操作の2穴レター式ファイルです。
綴じ具が倒れて書類が見やすいスナッチ式綴じ具採用。

サイズA4タテ 収納枚数140 材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/樹脂 厚さ(mm)表紙生地/0.75 タイプタテ型 種類フラットファイル 背幅(mm)19 穴数2 縦(mm)306 横(mm)237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76131736
2014-04-17
用途:
各種納品伝票のファイリングに使用

以前は5枚セットの安いものを使用していましたがこの商品は背表紙が隠れず棚のファイリング検索、視認が
容易になった。
作業効率が上がるのでリピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする