NBK(鍋屋バイテック会社)
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(10個)
¥1,729
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さL(mm)
40
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76132747
品番
SRGS-M5-40
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,902
販売価格(税別)
¥
1,729
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
0.8
長さL(mm)
40
ねじの呼び
M5
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
ボタン
穴の形状
ピン付きファイブロブ