リヒトラブ
カタログバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
穴数
2
2
4
背幅(mm)
46
46
64
収納枚数
250
250
400
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76133242
品番
F-810
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自由自在なデザインで、独自のオリジナルカタログづくりを。はずみで開きにくいテコロック式リング綴じ具を採用。
色
オフホワイト
収納枚数
250
背幅(mm)
46
穴数
2
リング内径(Φmm)
26
材質
表紙/ビニール(中芯/ボール紙)・綴り具/スチール
サイズ
A4・S型
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
縦(mm)
310
横(mm)
275