リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの バインダー
カタログバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76133267
品番
F-811
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
自由自在なデザインで、独自のオリジナルカタログづくりを。はずみで開きにくいテコロック式リング綴じ具を採用。
色
オフホワイト
収納枚数
400
背幅(mm)
64
穴数
2
リング内径(Φmm)
38
材質
表紙/ビニール(中芯/ボール紙)・綴り具/スチール
サイズ
A4・S型
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
縦(mm)
310
横(mm)
275